Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KT-62 - KABELSCHNEIDER, ť= 62 MM, RATSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KT-62 - Kabelschneider, D=62mm, Ratsche
KT-62 - Kabelschneider, D=62mm, Ratsche
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-LX-KT-62
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     LX-KT-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
  • Žuáerst stabile und leichtg„ngige Profi- Kabelschneider
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
  • Drehmesser und Schneidplatte bestehen aus Chrom- Nickel- Stahl
  • Sehr leichtg„ngige Ger„te der Spitzenklasse - nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den Schneidenvortrieb
  • Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverh„ltnisse
  • Seit Jahren bew„hrter Zahnklinkenantrieb Ratschenprinzip
  • Alle Stahlteile sind geh„rtet
  • ™ffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition m”glich
  • Einsatz auch unter beengten Platzverh„ltnissen m”glich
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • L„nge: 410 mm
  • Gewicht: 2000 g
  • Max. Durchmesser: 62 mm
  • Max. Querschnitt:
  • 780 mmý CU/AL sektorf”rmig
  • 750 mmý CU/AL mehrdr„htig
  • 750 mmý CU/AL feindr„htig
  • 750 mmý Fernmeldekabel
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Ratsche, D=52, KT52, KT-52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,52*
€ 551,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,86*
€ 500,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KW Hydraulik
LX-KT-62-HD
ab € 401,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.