| |
|
| Artikel-Nr.: 381-LX-KT-4 Herst.-Nr.: LX-KT-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Details: - Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
- Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip mit optimierten Übersetzungsverh„ltnis, erm”glicht schrittweises Schneiden im gratfreien Schnitt
- Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- MADE IN GERMANY
Technische Daten: - Max. Durchmesser: 52 mm
- Max. Querschnitt: 500 mmý, CU 4x 120 mmý, AL 4x 150 mmý
- L„nge: 325 mm
- Gewicht: 1200 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Ratsche, D=52, KT52, KT-52, KT42, KT-42, Raschenschneider, Ratschenschere |
| | |
| |