Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KT-3 KABELSCHNEIDER, ť= 32 MM, RATSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KT-3 Kabelschneider, D=32mm, Ratsche
KT-3 Kabelschneider, D=32mm, Ratsche
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-LX-KT-3
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     LX-KT-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Kabelschneider für CU- und AL-Kabel, ein- und mehrdr„htig
  • Nicht für Freileitungen (ACSR-Kabel) und Drahtseile geeignet!
  • Einhandbedienung durch Ratschenprinzip mit optimierten Übersetzungsverh„ltnis, erm”glicht schrittweises Schneiden im gratfreien Schnitt
  • Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser: 32 mm
  • Max. Querschnitt: 325 mmý, CU 4x 70 mmý, AL 4x 70 mmý
  • L„nge: 250 mm
  • Gewicht: 900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KW Hydraulik
LX-KT-34
ab € 160,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.