Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelschneider XCG55G, D=55mm, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XCG55 hydraulischer Kabelschneider XCG55G, D=55mm, 700 bar
DUBUIS XCG55 hydraulischer Kabelschneider XCG55G, D=55mm, 700 bar
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XCG55-S55G
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XCG55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Kabelschneidkopf bis D=55mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=55mm, z. B. NYY4x150mmý
    - Telefonkabel bis D=55mm

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 43 kN (4,3 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 55 mm
  • Abmessungen: 300x55x110 mm
  • Gewicht: 3000 g

Lieferumfang

  • Kabelschneidkopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, dubuis kabelschere, kabelschere, hydraulische kabelschere 55 mm, XCG55, DUBUIS, KLSDG50, KLSDG55, TC050, TC051, TC051Y, PS50, PSI50, PS55, PSI55, S-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,00*
€ 1.194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,00*
€ 1.168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,67*
€ 1.150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,55*
€ 1.139,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 535,45*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.