Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulischer Kabelschneider XCG25G, ACSR, D=25mm, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XCG25 hydraulischer Kabelschneider XCG25G, ACSR, D=25mm, 700 bar
DUBUIS XCG25 hydraulischer Kabelschneider XCG25G, ACSR, D=25mm, 700 bar
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XCG25-S25G
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XCG25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Schneiderkopf bis D=25mm
  • Zum Schneiden von Freileitungen (ACSR) und leichten Drahtseilen
  • Einsetzbar für:
    - Aluminium-Stahl-Seile (Freileitungen) ACSR bis D=25mm, z. B. 340/40mmý
    - CU- und AL-Kabel bis D=25mm
    - stahlarmierte CU- und AL-Kabel bis D=25mm
    - Drahtseile 7x19 bis 1200 N/mmý bis D=16mm
    - Drahtseile 7x37bis 1450 N/mmý bis D=13mm
    - CU- und AL-Massivleiter bis 300mmý
    - harte CU- und AL- Viellitzenseile bis D=22mm
    - CU- und AL-Stangen bis 200 N/mmý bis D=22mm
    - harte CU-Stangen bis 280 N/mmý bis D=28mm
    - Baustahl bis 450 N/mmý bis D=14mm
    - mittelharter Stahl bis 700 N/mmý bis D=10mm
    - isolierte Kabel abh„ngig von der Isolationsst„rke bis 240 mmý
    - Kabel/Seile aus rostfreim Stahl, INOX, VA bis 1500 N/mmý bis D=10mm

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 55 kN (5,5 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 25 mm
  • Abmessungen: 215x52x90 mm
  • Gewicht: 2400 g

Lieferumfang

  • Schneidkopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, dubuis kabelschere, kabelschere, Drahtseilschneider, Drahtseilschere, Seilschneider, Seilschere, Freileitung, ACSR, Aluminium-Stahl-Seil, XCG25, DUBUIS, KL45, TC25, SH25, TC025, S25, S-25-ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,35*
€ 1.041,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,43*
€ 982,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,41*
€ 959,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,14*
€ 943,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,06*
€ 931,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 535,45*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.