Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Handpresse D31, 35 kN, für Wechseleins„tze Serie "31"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS D31 Hydraulische Handpresse D31, 35 kN, für Wechseleins„tze Serie "31"
DUBUIS D31 Hydraulische Handpresse D31, 35 kN, für Wechseleins„tze Serie "31"
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-D31-HP31
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     D31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "31"
  • Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte
  • Lieferbare Eins„tze für:
    - deutsche Norm DIN48235 lieferbar - Kennzahl 5 bis Kennzahl 18 (6 bis 95mmý) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm EDF (E54 bis E140) - Sechskantpressung
    - franz”sische Norm NFC20.130 (4 bis 95mmý) - Sechskantpressung

Beschreibung

  • Besonders kleine und handliche Presse in Pistolenform
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Presskraft: 35 kN (3,5 ton)
  • Hub: 8 mm
  • Abmessungen: 200x50x175 mm
  • Gewicht: 1320 g

Lieferumfang

  • Handpresse
  • Koffer (für Handpresse und 10 Eins„tze (nicht im Lieferumfang enthalten)) (350x260x85 mm, 700 g)
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange hydraulisch, dornpresszange, presszange sechskantcrimp, Kabelpresse, Presswerkzeug, Presse, Presse für Wechseleins„tze, austauschbare Eins„tze, Crimpzange, D31, HP-31, DUBUIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,94*
€ 646,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
D36
ab € 469,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.