Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulischer Kabelschneider BCE035i, D=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS BCE035i Akku-hydraulischer Kabelschneider BCE035i, D=35mm
DUBUIS BCE035i Akku-hydraulischer Kabelschneider BCE035i, D=35mm
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-BCE-035-S-D18V
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     BCE035i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschneider
Kabelschere
DUBUIS
KLES32L
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Akku-hydraulische Kabelschere bis D=35mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Kabel bis D=35mm

Beschreibung

  • Offener Schneider in besonders leichter Ausführung mit robuster Antriebstechnik
  • Leistungsstarke original DEWALT Li-Ion Akkus der neuesten Generation garantieren extrem viele Arbeitszyklen
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft: 45 kN (4,5 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 25 mm
  • Akku: 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Abmessungen: 345x80x285 mm
  • Gewicht: 3400 g

Lieferumfang

  • Akku-hydraulische Kabelschere
  • 18 Volt / 2 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
  • Laderger„t STANLEY-DEWALT
  • Koffer für Akku-hydraulische Kabelschere (520x440x130 mm, 2300 g)
Weitere Suchbegriffe: KLES32ML, B35-TC025, SH25, HTTC025, AS25, ASI25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,35*
€ 1.871,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,92*
€ 1.862,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,46*
€ 1.817,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,67*
€ 1.790,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,24*
€ 1.767,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubuis
BCP065i
ab € 2.355,11*
Ähnlich
Dubuis
XCI65
ab € 1.668,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.