Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hydraulische Kabelschere XCi65, D=65mm, 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBUIS XCI65 hydraulische Kabelschere XCi65, D=65mm, 700 bar
DUBUIS XCI65 hydraulische Kabelschere XCi65, D=65mm, 700 bar
Logo DUBUIS
Artikel-Nr.:
     381-DUB-XCI65-S65S
Hersteller:
     Dubuis
Herst.-Nr.:
     XCI65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anwendung

  • Hydraulischer Kabelschneidkopf bis D=65mm
  • Zum Schneiden von CU- und AL-Kabeln
  • Einsetzbar für:
    - CU- und AL-Erdkabel bis D=65mm, z. B. NYY4x150mmý
    - Telefonkabel bis D=60mm

Beschreibung

  • Schneidkopf zum Anschlieáen an eine einfachwirkende 700 bar Hydraulikpumpe
  • MADE IN FRANCE by STANLEY-DUBUIS

Technische Daten:

  • Schneidkraft am Kolben: 130 kN (5,5 ton)
  • Schneidkraftzwischen den Schneiden: 60 kN (6 ton)
  • max. Schneiddurchmesser: 65 mm
  • Abmessungen: 380x95x150 mm
  • Gewicht: 4400 g

Lieferumfang

  • Kabelschneidkopf
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kabelschere, KLSDK65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,82*
€ 2.026,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,45*
€ 2.012,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,20*
€ 1.967,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,36*
€ 1.941,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,85*
€ 1.938,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.651,38*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-700BAR
ab € 535,45*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 633,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.