Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Stone S3S grey/black
Artikel-Nr.:
     380-VM30468-40
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     VM30468S3S-40
EAN/GTIN:
     0690774671621
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR, Obermaterial: Soft Action Eco-Nubukleder
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Mesh
Sohle: Grip Styk Stone-Themed rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Fußbett: Komfort-Einlegesohle mit Dämpfung

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- 360 Seitenwandnaht
- atmungsaktiv
- die Laufsohle ist ölresistent, rutschsicher und hitzebeständig

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Skate-inspirierte Qualitäts-Arbeitsschuhe für hartnäckige Menschen, die ihrer Leidenschaft treu bleiben, ihr Handwerk verbessern und Hindernisse überwinden wollen., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|PS
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,60*
€ 138,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,23*
€ 135,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.