Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh Evolve S3S black
Artikel-Nr.:
     380-VM30232-42
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     VM30232S3S-42
EAN/GTIN:
     0690774671829
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD SRC, Obermaterial: Eco-Leder und Mesh
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Mesh
Sohle: Grip Styk Stone-Themed rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Fußbett: Komfort-Einlegesohle mit Dämpfung

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- die Laufsohle ist ölresistent, rutschsicher und kraftstoffresistent

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Skate-inspirierte Qualitäts-Arbeitsschuhe für hartnäckige Menschen, die ihrer Leidenschaft treu bleiben, ihr Handwerk verbessern und Hindernisse überwinden wollen., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|PS
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,96*
€ 139,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,58*
€ 136,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,41*
€ 123,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,63*
€ 116,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,81*
€ 102,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.