Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schürze weiß LEDOLIN M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN M
Artikelbild: PU-Schürze weiß LEDOLIN M
Artikel-Nr.:
     380-SF1365
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348943262
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Lebensmittelhygieneschürze
Lebensmittelschürze
100 x 110 cm, 350 my, Material: 100% Polyurethan

- ideal für die Lebensmittelindustrie
- resistent gegen tierische Öle und Fette
- besonders hygienisch durch extrem glatte Oberfläche
- geschmeidig, leicht und komfortabel
- mit verschweißten Verstärkungen
- verstellbares und auswechselbares Nackenband aus hygienischem Gummischürzenmaterial, Klappschnallen zur Schnelljustierung

Farbe: weiß
Stärke: 350my
Größe: 100 x 110cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse lebensmittelschürze, lebensmittel schürze, 100, 110, 350, LEDOLIN, M, PU-Schürze, cm,, my, weiß, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.