Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S4 blau
Artikel-Nr.:
     380-PXAN3P-5353-38
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XAN3P/5353AZ132-38
EAN/GTIN:
     5412684037336
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- robust und zugleich leicht
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- breitere Passform
- extra hohe Zehenkappe für optimalen Schutz
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Ausziehhilfe: ziehen sie ihre Stiefel ganz bequem aus
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.