Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Detektierbarer UV-Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Ultra Detektierbarer UV-Marker
Artikelbild: Ultra Detektierbarer UV-Marker
Artikel-Nr.:
     380-PH-P3004-2
Hersteller:
     ProHACCP
Herst.-Nr.:
     P3004
EAN/GTIN:
     4250348960030
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Sicherheitsmarker
Gehäusefarbe: blau, Material: Kunststoff (Polypropylen - PP)

Produkteigenschaften:
- Detektierbarer Marker mit UV-Tinte

Marker aus detektierbarem PP-Polypropylen. Enthält spezielle Tinte, die nur unter ultraviolettem Licht sichtbar ist. Entwickelt für die diskrete Markierung von z. B. Kartons, ohne mit dem bloßen Auge sichtbare Spuren zu hinterlassen. Hergestellt aus metalldetektierbarem Kunststoff, um das Risiko der Kontamination von Lebensmitteln mit Fremdkörpern zu minimieren. Langlebiger und flexibler Kunststoff minimiert das Risiko, in Stücke zu brechen. Das Gehäuse erfüllt die HACCP-Anforderungen und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Tinte und die Schreibspitze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
Weitere Informationen:
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Farbe:
blau
Hersteller:
PROHACCP SP. ZO.O., TOMASZA RUSKIEWICZA 8, 25-66 KIELCE, Polen
Produkt detektierbar:
Ja
Schuhe HACCP:
konform
Weitere Suchbegriffe: UV Marker, industrie painter, Detektierbarer, Gehäusefarbe:, UV-Marker,, Ultra, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProHACCP
P3003
€ 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.