Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer Permanentmarker mit Keilspitze, Farbe 2-Markerfarbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Detektierbarer Permanentmarker mit Keilspitze
Artikelbild: Detektierbarer Permanentmarker mit Keilspitze
Artikel-Nr.:
     380-PH-P1784-2-1986
Hersteller:
     ProHACCP
Herst.-Nr.:
     P1784-1986
EAN/GTIN:
     4250348959898
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Gehäusefarbe: blau, Material: Kunststoff (Polypropylen - PP)

Produkteigenschaften:
- zum Schreiben auf Papier, Kartons, Etiketten, Folie etc.
- aus detektierbarem Kunststoff hergestellt, dank dessen wird die Produktkontamination durch Fremdkörper minimalisiert

Es ist ein spezielles Produkt, mit dem man dauerhafte Markierungen auf verschiedenen Oberflächen anbringen kann. Er eignet sich zum Schreiben auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Etiketten. Ideal auch für die Verwendung auf rutschigen Oberflächen wie CDs, Plastik, Folie u. Ä. Er ist vollständig aus metalldetektierbarem Polypropylen gefertigt, das durch seine Haltbarkeit und Flexibilität auch das Zerbrechen verhindert. Das Gehäuse erfüllt die HACCP-Anforderungen und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Tinte und die Schreibspitze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.

Die Tintenfarbe können Sie bei der Farbe auswählen., Farbe 2-Markerfarbe blau
Weitere Informationen:
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Farbe:
blau
Hersteller:
PROHACCP SP. ZO.O., TOMASZA RUSKIEWICZA 8, 25-66 KIELCE, Polen
Produkt detektierbar:
Ja
Schuhe HACCP:
konform
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker, Detektierbarer, Gehäusefarbe:, Keilspitze,, blau, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProHACCP
P3003
€ 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.