Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941114
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 120 x 170 mm ...
120 x 170 x 0,05 mm , mit Schreibfeld, unsteril mit weißem Schriftfeld für Verpackungen und Bemusterung

Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 120 x 170mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, ,, 0,05, 120, 170, LDPE-Schnellverschlußbeutel, Schreibfeld, mit, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 11,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.