Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 120 x 180 x 0,05 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 120 x 180 x 0,05 mm
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 120 x 180 x 0,05 mm
Artikel-Nr.:
     380-P-1047
Hersteller:
     70222
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348930996
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 120 x 180mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
70222
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 0,05, 120, 180, LDPE-Flachbeutel,, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
70222
ab € 6,88*
Ähnlich
70222
ab € 21,41*
Ähnlich
70222
ab € 13,94*
Ähnlich
70222
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.