Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941077
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 100x150...
100 x 150 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 100 x 150mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, 0,05, 100, 150, LDPE-Schnellverschlußbeutel, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.