Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348930934
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym
SVB- 80 x 120 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 80 x 120mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, 0,05, 120, 80, LDPE-Schnellverschlußbeutel, SVB-, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.