Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB
Artikelbild: Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB
Artikelbild: Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB
Artikelbild: Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB
Artikelbild: Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB
Artikel-Nr.:
     380-MX770001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     770001
EAN/GTIN:
     4019444003443
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
EN 352-2, Schaumstoffstöpsel PURA-FIT® - Klassische Schaumstoffstöpsel (ear plugs)

- 36 dB (SNR) Schalldämmung
- Weicher Schaum für hohen Tragekomfort
- Haltbarkeit ab Produktionsdatum - 4 Jahre (bei sachgerechter Lagerung, bis zur ersten Benutzung)
- Auch erhältlich im Spender (Plugstation) oder mit Umhängekordel
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gehörschutz Benutzung:
Einweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
36
Gehörschutz Verbindung:
lose
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel moldex, 352-2, EN, Moldex, Pura-Fit, SNR 36, dB
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3800
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,175*
4 Tage
35
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 22,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,11*
€ 23,64*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 24,84*
Lager 380
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 28,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,1111* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,388*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.