| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-7911F-7-L Herst.-Nr.: 12/7911-7-L EAN/GTIN: 4016364330338 |
| |
|
| | |
| Langgröße, mit verstellbarem Gummibund, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m²
- nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100 - Industriewäsche geeignet - Seitentasche und Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopfverschluss - Schlitz mit Druckknopfverschluss und verdektem Patentknopf im Bund - Bund mit Dehnzone u. zusätzlicher Weitenregulierung durch Gummi u. Knopf, innenliegend - Gürtelschlaufe, Farbe 07-königsblau, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie|Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygiene-Hose, Arzthose, Praxishose, bundhose leiber blau, arzthose, praxishose leiber, Gummibund, HACCP-Hose, Langgröße,, Leiber, farbig,, mit, unisex,, verstellbarem |
| | |
| |