Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber HACCP-Overall weiß, unisex, Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber HACCP-Overall weiß, unisex
Artikelbild: Leiber HACCP-Overall weiß, unisex
Artikelbild: Leiber HACCP-Overall weiß, unisex
Artikelbild: Leiber HACCP-Overall weiß, unisex
Artikel-Nr.:
     380-L12-732-XXXXL
Hersteller:
     Leiber Clean Dress
Herst.-Nr.:
     12/732/01-XXXXL
EAN/GTIN:
     4016364329516
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 245g/m²

- nach den HACCP-Richtlinien
- Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100
- Industriewäsche geeignet
- verdeckte Druckknopfleiste
- hochgeschlossener Umlegekragen
- 2 Brusttaschen, innenliegend mit Druckknopf verschließbar
- Seitendurchgriff mit Druckknopfverschluss
- verstellbare Ärmelsaumweite durch Druckknopfverschluss
- Dehnzone im Rücken in Taillenhöhe, Rücken-Koller, Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall, food overall, HACCP, Leiber, Overall, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.