| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-732-XXL Herst.-Nr.: 12/732/01-XXL EAN/GTIN: 4016364093226 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 245 g/m²
Produkteigenschaften: - verdeckte Druckknopfleiste - hochgeschlossener Umlegekragen - 2 Brusttaschen, innenliegend mit Druckknopf verschließbar - Seitendurchgriff mit Druckknopfverschluss - verstellbare Ärmelsaumweite durch Druckknopfverschluss - Dehnzone im Rücken in Taillenhöhe, RückenKoller - Gewebe entspricht den HACCP Hygienevorschriften und ÖKO-Tex Standard 100 - Norm: gemäß der DIN 10524 - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Lebensmittelbereiche, Größe XXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |