| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-7291W-S Herst.-Nr.: 12/7291/01-S EAN/GTIN: 4016364329394 |
| |
|
| | |
| Langgröße, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 245 g/m²
- nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100 - Industriewäsche geeignet - verdeckte Druckknopfleiste - hochgeschlossener Umlegekragen - 2 Seitentaschen und 1 Brusttsasche, innenliegend mit Druckknopf verschließbar - verstellbare Ärmelsaumweite durch Druckknopfverschluss - Rücken-Roller, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege|Food|Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Farbe: | weiß | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenmantel, Fleischträgermantel, Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, arztkittel größe s weiß, arztmantel weiss, visitenmantel, HACCP, Langgröße, Leiber, Mantel, unisex,, weiß, |
| | |
| |