Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenjeans, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikel-Nr.:
     380-L12-7060-56
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7060-56
EAN/GTIN:
     4016364200877
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Jeanshose
Jeanshosen
Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin,
Materialgewicht: 270 g/m²

- 5-Pocket Form
- Gürtelschlaufen
- pflegeleichtes Gewebe
- waschbar bis 60°C

Lieferung ohne Gürtel!
, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, leiber jeanshose weiß, herrenhose weiß, leiber herrenhose, Farbe:, Herrenjeans, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.