Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenjeans, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikel-Nr.:
     380-L12-7060-54
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7060-54
EAN/GTIN:
     4016364200860
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Jeanshose
Jeanshosen
Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin,
Materialgewicht: 270 g/m²

- 5-Pocket Form
- Gürtelschlaufen
- pflegeleichtes Gewebe
- waschbar bis 60°C

Lieferung ohne Gürtel!
, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, herrenhose weiß gr. 54n, herrenhose weiß, leiber herrenhose, Farbe:, Herrenjeans, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.