| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-6950F-XXXL Herst.-Nr.: 12/6950-XXXL EAN/GTIN: 4016364199546 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² - Rundumgummi-Bund mit innenliegender Kordel - 2 Seitentaschen - 1 Gesäßtasche - waschbar bis 95°C - Industriewäsche geeignet
auch in weiß erhältlich: L12-6950, Größe XXXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, damenhose schwarz leiber, arzthose, praxishose leiber, Damen-/, Farbe:, Herren, Leiber, Schlupfhose, schwarz |
| | |
| |