Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenjeans, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikelbild: Leiber Herrenjeans
Artikel-Nr.:
     380-L12-6820-60
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/6820-60
EAN/GTIN:
     4016364182883
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Jeanshose
Jeanshosen
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- 5-Pocket Form
- mit dezenten Nieten
- Gürtelschlaufen
- kochfestes Stretchgewebe waschbar bis 95°C

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 60
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, herrenhose weiß gr. 60, herrenhose weiß, leiber herrenhose, Farbe:, Herrenjeans, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.