Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfhose, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2370-XXXL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2370/01-XXXL
EAN/GTIN:
     4016364162694
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Arzthose
Praxishose
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Schrittlänge: Größe M = ca. 84 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen
- 1 Schenkeltasche mit aufgesetzte Handytasche mit Patte
- 1 Gesäßtasche
- Rundumgummizug
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arzthose weiß, arzthose, Damen/Herren, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.