Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfhose, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2370-XS
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2370/01-XS
EAN/GTIN:
     4016364162632
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Arzthose
Praxishose
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Schrittlänge: Größe M = ca. 84 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen
- 1 Schenkeltasche mit aufgesetzte Handytasche mit Patte
- 1 Gesäßtasche
- Rundumgummizug
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arzthose weiß, arzthose, Damen/Herren, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.