Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2370-XL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2370-XL
EAN/GTIN:
     4016364162670
Suchbegriffe:
Arzthose
Praxishose
arzthose weiß
arzthose
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- 2 Seitentaschen
- 1 Schenkeltasche mit Patte
- 1 Gesäßtasche
- Rundumgummizug
- waschbar bis 60°C, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: praxishose leiber, Damen-/, Farbe:, Herren, Leiber, Schlupfhose, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.