Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfhose, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2370-L
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2370/01-L
EAN/GTIN:
     4016364162663
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Arzthose
Praxishose
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Schrittlänge: Größe M = ca. 84 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen
- 1 Schenkeltasche mit aufgesetzte Handytasche mit Patte
- 1 Gesäßtasche
- Rundumgummizug
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arzthose weiß, arzthose, Damen/Herren, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.