Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herren Hose Langgröße, Größe 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herren Hose Langgröße
Artikelbild: Leiber Herren Hose Langgröße
Artikelbild: Leiber Herren Hose Langgröße
Artikelbild: Leiber Herren Hose Langgröße
Artikel-Nr.:
     380-L12-2121-90
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2121/01-90
EAN/GTIN:
     4016364081926
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²
Schrittlänge: Größe 102 = ca. 86 cm

Produkteigenschaften:
- verdeckter, komfortabler Dehnbund der jede Bewegung mitmacht
- 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche
- Gürtelschlaufen
- ohne Bundfalten
- pflegeleichtes Gewebe
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Medizin und Pflege

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L12-2120
- Kurzgröße: L12-2122

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 90
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, Farbe:, Herren, Hose, Langgröße,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.