| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-2120-48 Herst.-Nr.: 12/2120/01-48 EAN/GTIN: 4016364081780 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 210 g/m² Schrittlänge: Größe 50 = ca. 83 cm
Produkteigenschaften: - verdeckter, komfortabler Dehnbund der jede Bewegung mitmacht - 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche - Gürtelschlaufen - ohne Bundfalten - pflegeleichtes Gewebe - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Medizin und Pflege
Diesen Artikel gibt es auch in: - Langgröße: L12-2121 - Kurzgröße: L12-2122
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 48 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 30,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,84* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|