Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-/ Herren Cargohose weiß, Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Cargohose weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Cargohose weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Cargohose weiß
Artikel-Nr.:
     380-L12-1392-28
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1392-28
EAN/GTIN:
     4016364075697
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250 g/m²

- Bund hinten mit Gummizug
- praktische Autofahrerhose
- zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss
- Industriewäsche geeignet bis 95°C
- Farbe: weiß
- Größenangaben sind Herrengröße

Hosenmodell in Standard-, Lang- und Kurzgröße erhältlich!
Art.-Nr. L12-1390 (Größe 44-62)
Art.-Nr. L12-1391 (Größe 90-110)
Art.-Nr. L12-1392 (Größe 25-28)


Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 28
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Arzthose, Praxishose, cargohosen damen weiß, arzthose weiß, arzthose, Damen-/, Herren, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.