| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-107-XS Herst.-Nr.: 12/107/01-XS EAN/GTIN: 4016364074898 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 210 g/m² Schrittlänge: Größe M = ca. 94 cm
Produkteigenschaften: - Rundumgummizug (ohne Taschen) - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XS Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, berufshose leiber, Damen/Herren, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, weiß |
| | |
| |