Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose Slim-Style, Stretch, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose Slim-Style, Stretch
Artikelbild: Leiber Damenhose Slim-Style, Stretch
Artikelbild: Leiber Damenhose Slim-Style, Stretch
Artikel-Nr.:
     380-L08-7810-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/7810-50
EAN/GTIN:
     4016364234261
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Schlupfhose, Farbe: weiß, Schrittlänge: 80 cm, Material: 72% Baumwolle, 23% Polyamid, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
- Stretchgewebe
- normale Leibhöhe
- normale Hüftweite
- schmales Bein
- mit Rundgummizug
- 2 imitierte Seitentaschen
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- schmales Hosenbein
- waschbar bis 60°C, Pflegeleicht, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, praxishose weiss 50, arzthose weiß, arzthose, Leiber, Slim-Style, Stretch-Damenhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.