| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-780-857-L0 Herst.-Nr.: 08/780-857-L0 EAN/GTIN: 4016364159502 |
| |
|
| | |
| Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 180 g/m²
- mit Rundumgummizug - Gesäßtasche - pflege- und bügelleicht - Industriewäsche geeignet - waschbar bis 95°C - autoklavierbar/ sterilisierbar
Größentabelle Damen / Herren 0= D34/36; H40/42 I= D38/40; H44/46 II= D42/44; H48/50 III= D46/48; H52/54 IV= D50/52; H56/58 V= D54/56; H60/62, Farbe 14-mint, Größe 0 = H40/42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, OP-Hose, OP-Schlupfhose, Operations-Hose, Operationshose, Arzthose, Praxishose, leiber op-hose grün, arzthose, praxishose leiber, /, Damen/Herren-Hose, Leiber, OP-Kleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 22,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,55* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|