| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-780-1141-LV Herst.-Nr.: 08/780-1141-LV EAN/GTIN: 4016364187697 |
| |
|
| | |
| OP-Kleidung, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 180 g/m² Schrittlänge: Größe II = ca. 84 cm
Produkteigenschaften: - Autoklavierbar (sterilisierbar) - Rundumgummizug - 1 Gesäßtasche - pflege- und bügelleicht - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Stationsbekleidung: Medizin und Pflege
Größentabelle Damen / Herren L0 = Damen 34/36; Herren 40/42 LI = Damen 38/40; Herren 44/46 LII = Damen 42/44; Herren 48/50 LIII = Damen 46/48; Herren 52/54 LIV = Damen 50/52; Herren 56/58 LV = Damen 54/56; Herren 60/62, Farbe 76 türkis, Größe V = H60/62 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Herrenhose, Herrenhosen, OP-Hose, OP-Schlupfhose, Operations-Hose, Operationshose, Arzthose, Praxishose, berufshose leiber, arzthose, Damen/Herren, Leiber, OP-Kleidung, Schlupfhose, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 26,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,98* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|