| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-780-1014-LIV Herst.-Nr.: 08/780-1014-LIV EAN/GTIN: 4016364159847 |
| |
|
| | |
| Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 180 g/m²
- mit Rundumgummizug - Gesäßtasche - pflege- und bügelleicht - Industriewäsche geeignet - waschbar bis 95°C - autoklavierbar/ sterilisierbar
Größentabelle Damen / Herren 0= D34/36; H40/42 I= D38/40; H44/46 II= D42/44; H48/50 III= D46/48; H52/54 IV= D50/52; H56/58 V= D54/56; H60/62, Farbe 33-lila, Größe IV = H56/58 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, OP-Hose, OP-Schlupfhose, Operations-Hose, Operationshose, Arzthose, Praxishose, praxishose leiber, arzthose, arbeitshose 58, /, Damen/Herren-Hose, Leiber, OP-Kleidung |
| | |
| |