Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikel-Nr.:
     380-L08-6832K-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/6832/01-42
EAN/GTIN:
     4016364191168
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
Schrittlänge: ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- bequeme Taille durch Rundumgummibund
- normale Leibhöhe und Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- 5-Pocket-Form
- Bund mit elastischem Rippstrickbündchen mit Kordelzug
- 60°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L08-6830
- Langgröße: L08-6831L, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose weiß, arzthose, Classic-Style, Damen, Farbe:, Kurzgröße,, Leiber, Schlupfhose, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.