Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose Kurzgröße
Artikel-Nr.:
     380-L08-6832K-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/6832/01-40
EAN/GTIN:
     4016364191151
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
Schrittlänge: ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- bequeme Taille durch Rundumgummibund
- normale Leibhöhe und Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- 5-Pocket-Form
- Bund mit elastischem Rippstrickbündchen mit Kordelzug
- 60°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L08-6830
- Langgröße: L08-6831L, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose weiß, arzthose, Classic-Style, Damen, Farbe:, Kurzgröße,, Leiber, Schlupfhose, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.