Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Überwurfschürze, Farbe 10-schwarz, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Überwurfschürze
Artikelbild: Leiber Überwurfschürze
Artikelbild: Leiber Überwurfschürze
Artikel-Nr.:
     380-L08-641-9-1
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/641-9-1
EAN/GTIN:
     4016364163905
Suchbegriffe:
Chasuble
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
chasuble schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Wiener Nähte
- Weitenregulierung durck Druckknopfverschluß
- Ton- in Ton Paspelierung, dadurch leicht mit Blusen und Poloshirts zu Kombinieren
- Industriewäsche geeignet bis 95°C

Gr. I = 34 - 42
Gr. II = 42 - 48
Gr. III = 48 - 56, Farbe 10-schwarz, Größe 1
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: chasuble, chasuble leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,49*
€ 24,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541
ab € 11,29002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.