Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen, Farbe 14-weiß/mint, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikel-Nr.:
     380-L08-634-307-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/634-307-46
EAN/GTIN:
     4016364016195
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- Druckknopfverschluss
- Stehkragen
- Industriewäsche geeignet bis 60°C
, Farbe 14-weiß/mint, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kasack, Kasak, Komfortkasack, leiber kasack, food jacke, kasack 46, 1/2-Arm, Damenkasack, Leiber, Stehkragen, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.