Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen, Farbe 02-weiß/rot, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm mit Stehkragen
Artikel-Nr.:
     380-L08-634-305-44
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/634-305-44
EAN/GTIN:
     4016364016003
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- Druckknopfverschluss
- Stehkragen
- Industriewäsche geeignet bis 60°C
, Farbe 02-weiß/rot, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kasack, Kasak, Komfortkasack, leiber kasack, food jacke, kasack 44, 1/2-Arm, Damenkasack, Leiber, Stehkragen, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.