Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose, weiß, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L08-6220-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/6220/01-50
EAN/GTIN:
     4016364320742
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Obermaterial: 64% Polyester (recyceltes Polyester), 32% Baumwolle (Bio-Baumwolle), 4% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 230 g/m²

- Industriewäsche geeignet
- modische Damenjeans aus nachhaltigem Gewebe
- Five-Pocket-Form aus bequemen Stretchgewebe
- gerade Form
- Gürtelschlaufen
- Gummizug im hinteren Bundbereich

Gewebe aus recyceltem Polyester, Bio-Baumwolle und Elastolefin., Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Arzthose, Praxishose, praxishose weiss 50, arzthose weiß, arzthose, Damenhose,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.