Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose Comfort Style, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose Comfort Style
Artikelbild: Leiber Damenhose Comfort Style
Artikel-Nr.:
     380-L08-4692K-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/4692-38
EAN/GTIN:
     4016364105905
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Schrittlänge, kurz: ca. 75 cm, Obermaterial: 100% Baumwolle, Feinköper
Materialgewicht: 210 g/m²

- Rundumgummizug
- gerades Bein
- komfortable Leibhöhe
- bequeme Beinlweite
- Schrittlänge ca. 75 cm
- waschbar bis 95°C, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Arzthose, Praxishose, praxishose weiss 38, arzthose weiß, arzthose, 75, Comfort, Farbe:, Leiber, Schrittlänge,, Style, ca., cm, kurz:, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.