Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose, Farbe 0189-weiß/apfel, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose
Artikelbild: Leiber Damenhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-1650-861-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1650-861-48
EAN/GTIN:
     4016364035776
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 210g/m²

- 2 Eingrifftaschen vorne
- 2 Gesäßtaschen
- moderner, bequemer Strickbund mit farbigem Einsatz und Kordelband
- normale Hüftweite
- komfortable Leibhöhe
- gerade geschnittenes Bein
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C
- Schrittlänge: ca. 80 cm, Farbe 0189-weiß/apfel, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.