| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-1280-36 Herst.-Nr.: 08/1280-36 EAN/GTIN: 4016364154156 |
| |
|
| | |
| Material: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 230 g/m²
- Stretch - 2 Eingrifftaschen vorne - 2 Gesäßtaschen - Bund seitlich mit Dehnzone - strapazierfähiges Stretchgewebe - Schrittlänge ca. 80 cm - kochfest und chlorecht, Größe 36 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose 36 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 36, Damen, Leiber, Servicehose,, schwarz |
| | |
| |