| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-1190-48 Herst.-Nr.: 08/1190/01-48 EAN/GTIN: 4016364148391 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin Materialgewicht: ca. 270 g/m² Schrittlänge: ca. 80 cm
Produkteigenschaften: - 5 Pocket-Form Jeanshose aus strapazierfähigem Stretchgewebe - normale Leibhöhe - modischer Jeansknopf mit passenden Nieten
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 48 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, jeanshose, Damen, Farbe:, Jeans,, Leiber, weiß |
| | |
| |