Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenjeans 5-Pocket, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenjeans 5-Pocket
Artikelbild: Leiber Damenjeans 5-Pocket
Artikelbild: Leiber Damenjeans 5-Pocket
Artikel-Nr.:
     380-L08-1190-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1190-46
EAN/GTIN:
     4016364148384
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- 5 Pocket-Form Jeanshose aus strapazierfähigem Stretchgewebe
- normale Leibhöhe
- modischer Jeansknopf mit passenden Nieten
- Schrittlänge: ca. 80 cm
- Farbe: weiß

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, damenhose weiß 46 leiber, jeanshose, jeanshose weiss, 5-Pocket, Damenjeans, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.